Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Bit L25 mm TX T25 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4" Bit TX T25 10er Pack L25 mm, 10 Stück kurzer 1/4 Zoll Schraubendreher-Einsatz Bits für TX-Schrauben, Set aus S2-Stahl Sortiment in Box, Länge 25mm
1/4" Bit TX T25 10er Pack L25 mm, 10 Stück kurzer 1/4 Zoll Schraubendreher-Einsatz Bits für TX-Schrauben, Set aus S2-Stahl Sortiment in Box, Länge 25mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     5417B-33136
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2734-10
EAN/GTIN:
     4000146273418
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendrehersatz
1/4" Bit L25 mm TX T25 10er Pack
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
  • In wiederverschließbarer, transparenter Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Klingenmaterial:
Stahl
Hersteller:
Projahn
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Vergütung Abtriebsspitze:
Zink phosphatiert
VDE-geprüft:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126 / DIN ISO 1173
Verpackungseinheit (Stück):
10
Antriebsgröße:
6,3
Vergütung Klingenmaterial:
Zink phosphatiert
Antriebsform:
Sechskant
L:
25 mm
Größe:
T25
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsgröße:
25
Abtriebsform:
Torx
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 6,45*
ab € 3,18*
€ 4,70*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 5,58*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,85*
€ 5,64*
4 Tage
34
1
€ 6,95*
ab € 3,96*
€ 5,79*
3 Tage
34
15
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.