Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Doppelte Werkzeugklemme B60xT60xD2x16 mm, für Lochplatten


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bott Doppelte Werkzeugklemme B60xT60xD2x16 mm, für Lochplatten
Bott Doppelte Werkzeugklemme B60xT60xD2x16 mm, für Lochplatten
Bott Doppelte Werkzeugklemme B60xT60xD2x16 mm, für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     5417B-329398
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     4025002161197
EAN/GTIN:
     4025002161197
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Doppelte Werkzeugklemme, mit breiter Grundplatte • Breite Grundplatte und drehbare Klemmen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
Bott
Ausführung:
doppelt
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Durchmesser:
2 x 16 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugklemme, werkzeugklemme bott, lochplatte, PL-Doppelte Werkz.-klemme 60x60x(2x16)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
5
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,76*
€ 5,12*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,78*
€ 5,15*
1 Tag
80
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,80*
€ 5,18*
Lager 5417
5
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,65*
€ 5,20*
22 Tage
80
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,004*
€ 5,454*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,73* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.