Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-329025 Herst.-Nr.: 4002390050777 EAN/GTIN: 4002390050777 |
| |
|
| | |
| Schreibplatte, mit Folienüberzug • Material: Karton mit Folienüberzug, schwarz • Bügelklemme mit hoher Klemmkraft • Klemmweite: 8 mm • Format: DIN A4 • Auch zum Aufhängen Weitere Informationen: | | Ausführung Schneidplatte: | Nein | Lieferbedingungen: | Mindestabnahme: 12 Stück | Tüv/GS geprüft: | Nein | Geeignet für Formate: | DIN A4 | Grundpreis: | Nein | Garantie: | Ja | Format: | DIN A4 | Hersteller: | MAUL | Höhe: | 319 | Tiefe: | 13 | Breite: | 229 | Material Bügelklemme: | vernickelt | Farbe: | schwarz | DIN: | DIN A4 | Material Platte: | Karton | Klemmweite: | 8 mm | Klemme mit Schreibgeräte-Rinne: | Nein | Ausführung Schreibplatte: | Ja | Material: | Karton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, a4 clipboard maul, dokumentenhalter, maul dokumentenhalter, A4 Schreibplatte schwarz m. Folienüberzug |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,89* | € 1,19* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,97* | € 1,31* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,13* | € 1,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,02* | € 1,53* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,94* | € 2,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 32,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|