Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungswalze 250 mm, 30 mm Stachel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlüftungswalze 250 mm, 30 mm Stachel
Entlüftungswalze 250 mm, 30 mm Stachel
Entlüftungswalze 250 mm, 30 mm Stachel
Artikel-Nr.:
     5417B-328195
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4016092710150
EAN/GTIN:
     4016092710150
Suchbegriffe:
Entlüftungswalze 250mm 30 mm Stache...
Entlüftungswalze • Mit Spritzschutz • Zur Entfernung von Blasen nach dem Einbau von Estrich oder ähnlichem Material geeignet
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Rollenlänge:
250
Ausführung:
Entlüftungswalze
Stachellänge:
31 mm
Gewicht:
1018 kg
Breite:
30 mm
Länge:
250 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,60*
€ 24,67*
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 18,45*
€ 24,84*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,55*
€ 24,85*
7 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 19,01*
€ 25,44*
4 Tage
15
1
€ 6,99*
ab € 19,48*
€ 26,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.