Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor NBF 800 Vliesbänder 40 X 760 mm medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor NBF 800 Vliesbänder 40 X 760 mm medium
Klingspor NBF 800 Vliesbänder 40 X 760 mm medium
Klingspor NBF 800 Vliesbänder 40 X 760 mm medium
Artikel-Nr.:
     5417B-322989
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifvliesband
Vlies-Schleifband
Vliesband
schleifvliesband 40x760
Klingspor Vliesbänder NBF 800 40X760 medium

Unterlage: VSC
Weitere Informationen:
Breite:
40
Länge:
760
Bindung:
Kunstharz
Kornart:
Korund
Hersteller:
Klingspor
Korngröße:
mittel
Materialanwendung:
Edelstahl/NE-Metall
Weitere Suchbegriffe: schleifvliesband, vlies-schleifband klingspor, VLIES-40-760
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.