| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-320789 Herst.-Nr.: 4250077138250 EAN/GTIN: 4250077138250 |
| |
|
| | |
| TOPLINE-Ratschenzug ohne Überlastsicherung Durch verchromtes Stahlblechgehäuse optimaler Korrosionsschutz Mit europäischer, hochfester, verzinkter Rundstahlkette nach EN 818-7-T Beide Lasthaken sind um 360° drehbar Kettenfreischaltung zum schnellen Durchziehen der unbelasteten Lastkette Mit automatischer Lastdruckbremse zum sicheren Halt der Last Kurzer Handhebel und geringe Bauhöhe für Einsatz bei Platzmangel Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Tragfähigkeit: | 1000 | Anzahl Kettenstränge: | 1 | Hubhöhe: | 1,5 m | Lastkette: | 6 x 18 | Material: | Stahl | Gewicht: | 8,1 kg | Tragkraft: | 1000 kg | Hersteller: | McBull |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 173,63* | € 213,30* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,17* | € 218,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|