Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6311 Druckstück mit Sprengring 20, Gewindestift M 10, Form S, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6311 Druckstück mit Sprengring 20, Gewindestift M 10, Form S, Stahl blank
DIN 6311 Druckstück mit Sprengring 20, Gewindestift M 10, Form S, Stahl blank
DIN 6311 Druckstück mit Sprengring 20, Gewindestift M 10, Form S, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417B-294486
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223520293
EAN/GTIN:
     4057223520293
Suchbegriffe:
DIN 6311
DIN 6311 Druckstück
Druckstück DIN 6311
Druckstücke
DIN 6311 Stahl Form S Druckstücke, mit Sprengring - Abmessung: S 20 M 10
Weitere Informationen:
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Form:
S
Gewindestift:
M 10
h2:
5
d4:
15
h1:
11
d1:
20
b:
1
Drahtsprengring:
8
t1:
6
Sicherungsfunktion:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
11 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
6311
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,475*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,3475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,794*
€ 40,21486
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,095*
€ 37,00305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,495*
€ 35,09905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,645*
€ 34,08755
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,905*
€ 33,20695
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,475*
€ 27,93525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.