Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jallatte Sicherheitshalbschuh Jalscand J0248 S3 SRC Gr.46 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jallatte Sicherheitshalbschuh Jalscand J0248 S3 SRC Gr.46 schwarz
Jallatte Sicherheitshalbschuh Jalscand J0248 S3 SRC Gr.46 schwarz
Jallatte Sicherheitshalbschuh Jalscand J0248 S3 SRC Gr.46 schwarz
Jallatte Sicherheitshalbschuh Jalscand J0248 S3 SRC Gr.46 schwarz
Jallatte Sicherheitshalbschuh Jalscand J0248 S3 SRC Gr.46 schwarz
Jallatte Sicherheitshalbschuh Jalscand J0248 S3 SRC Gr.46 schwarz
Jallatte Sicherheitshalbschuh Jalscand J0248 S3 SRC Gr.46 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-233363
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     248-46
EAN/GTIN:
     3597810138568
Suchbegriffe:
Jallatte-Jalscand JO 248 S3 HRO 46
Jallatte Sicherheitshalbschuh Jalscand J0248 S3 SRC

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 SRC HRO
  • Schutzkappe: Stahl
  • Durchtrittssicherheit: Stahlzwischensohle
  • Obermaterial:Vollleder
  • Futter: 3D-Wabenstruktur
  • Einlegesohle: auswechselbare Einlegesohle
  • Sohle: Triftane Multifunktion aus Softane/Neotril, rutschhemmend, hitzebeständig bis 300°C
  • Metallfrei: nein
  • Weite: 11
  • Gewicht bei Gr. 42: 580 g 
SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
ASM:
geführt
Internetfarbe:
schwarz
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
ESD:
nein
Gewicht:
580 g
Material:
Leder
Hersteller:
Jallatte
Schutzkappe:
Stahl
Farbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Weite:
11
Größe:
46
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 85,54*
€ 108,65*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 90,36*
€ 114,45*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,65*
€ 129,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,19*
€ 127,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,81*
€ 123,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,19*
€ 119,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,54*
€ 101,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.