Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 5/16" Bit TX T40 L30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 5/16" Bit TX T40 L30 mm
Projahn 5/16" Bit TX T40 L30 mm
Projahn 5/16" Bit TX T40 L30 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-231587
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     305040
EAN/GTIN:
     4000146305041
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 40 5/16
5/16" Bit TX T40 L30 mm
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
Projahn
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Antriebsgröße (in Zoll):
5/16
VDE-geprüft:
Nein
L:
30 mm
Größe:
T40
Klingenlänge:
30 mm
Abtriebsgröße:
40
Abtriebsform:
Torx
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 40, Projahn, 5/16", Bit, TX, T40, L30
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 3,50*
4 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,53*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 3,55*
4 Tage
6
1
€ 6,95*
ab € 2,46*
€ 3,65*
2 Tage
24
1
€ 6,45*
ab € 2,81*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.