Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Körnerspitze mitlaufend MK 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Körnerspitze mitlaufend MK 4
Forum Körnerspitze mitlaufend MK 4
Forum Körnerspitze mitlaufend MK 4
Forum Körnerspitze mitlaufend MK 4
Artikel-Nr.:
     5417B-216160
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784839297
EAN/GTIN:
     4317784839297
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende drehbankspitze mk4
mitlaufende drehbankspitze
Forum Mitlaufende Körnerspitze

Zur Bearbeitung kleiner und kleinster Teile auf größeren Drehmaschinen, Spitzenwinkel 60°. Körper und Laufspitze sind gehärtet.

Weitere Informationen:
Werkstückgewicht max.:
800 kg
max. Drehzahl:
3800
Hersteller:
Forum
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Druckanzeige:
nein
Rundlaufabweichung max.:
0,005 mm
Drehzahl max. min -1:
3800
Spitzenwinkel:
60 °
max. Werkstückgewicht:
800 kg
größter Laufspitzen-Ø:
32 mm
größter Körper-Ø:
70 mm
Auskraglänge:
102,5 mm
Morsekegel MK:
4
Weitere Suchbegriffe: forum mitlaufende zentrierspitze, Körnersp. mitl. MK 4 FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 129,42*
€ 159,46*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 130,60*
€ 161,46*
€ 4,80*
ab € 145,20*
€ 176,45*
€ 4,80*
ab € 144,83*
€ 176,45*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 142,59*
€ 184,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,27*
€ 189,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.