Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Vormann Sisal-Seil gedreht 6 VE 60 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vormann Sisal-Seil gedreht 6 VE 60 m
Vormann Sisal-Seil gedreht 6 VE 60 m
Vormann Sisal-Seil gedreht 6 VE 60 m
Vormann Sisal-Seil gedreht 6 VE 60 m
Vormann Sisal-Seil gedreht 6 VE 60 m
Vormann Sisal-Seil gedreht 6 VE 60 m
Artikel-Nr.:
     5417B-209722
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     008491060SL
EAN/GTIN:
     4003984667098
Suchbegriffe:
Sisalseil
sisalseil
SISAL-SEIL GEDREHT 6 - Vormann
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vormann
Länge:
60
Durchmesser:
6
Grundpreis:
Ja
Farbe:
beigebraun
Weitere Suchbegriffe: VORMANN-Sisal-Seil gedreht 6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 0,2945* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,24*
€ 43,1256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,7804*
€ 42,57868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,8802*
€ 40,31744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,0102*
€ 39,28214
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,9002*
€ 37,96124
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,75*
€ 25,8825
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,03*
€ 25,0257
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.