Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann PP-Schotleine lose 14 mm blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vormann PP-Schotleine lose 14 mm blau
Vormann PP-Schotleine lose 14 mm blau
Vormann PP-Schotleine lose 14 mm blau
Vormann PP-Schotleine lose 14 mm blau
Vormann PP-Schotleine lose 14 mm blau
Vormann PP-Schotleine lose 14 mm blau
Artikel-Nr.:
     5417B-209706
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     008400140BL
EAN/GTIN:
     4003984666954
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
PP-SCHOTLEINE LOSE 14 MM BLAU - Vormann
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Hersteller:
Vormann
Farbe:
blau
Länge:
50
Durchmesser:
14
Grundpreis:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schotleine, kunststoffseil, VORMANN-PP-Schotleine 14mm blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,1938* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,85*
€ 187,8415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,71*
€ 167,4449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,29*
€ 160,9951
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,05*
€ 151,1895
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 125,88*
€ 149,7972
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,69*
€ 130,5311
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.