Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann PP-Schotleine lose 12 mm blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vormann PP-Schotleine lose 12 mm blau
Vormann PP-Schotleine lose 12 mm blau
Vormann PP-Schotleine lose 12 mm blau
Vormann PP-Schotleine lose 12 mm blau
Vormann PP-Schotleine lose 12 mm blau
Vormann PP-Schotleine lose 12 mm blau
Artikel-Nr.:
     5417B-209705
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     008400120BL
EAN/GTIN:
     4003984666923
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
PP-SCHOTLEINE LOSE 12 MM BLAU - Vormann
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Hersteller:
Vormann
Farbe:
blau
Länge:
60
Durchmesser:
12
Grundpreis:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schotleine, kunststoffseil, VORMANN-PP-Schotleine 12mm blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,4604*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 1,32434* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,3904*
€ 159,92458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,0804*
€ 157,17568
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 102,6504*
€ 122,15398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,6104*
€ 119,72638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,25*
€ 116,9175
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 93,9102*
€ 111,75314
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,4604*
€ 94,55788
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.