Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann PP-Schotleine lose 10 mm blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vormann PP-Schotleine lose 10 mm blau
Vormann PP-Schotleine lose 10 mm blau
Vormann PP-Schotleine lose 10 mm blau
Vormann PP-Schotleine lose 10 mm blau
Vormann PP-Schotleine lose 10 mm blau
Vormann PP-Schotleine lose 10 mm blau
Artikel-Nr.:
     5417B-209704
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     008400100BL
EAN/GTIN:
     4003984666510
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
PP-SCHOTLEINE LOSE 10 MM BLAU - Vormann
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Hersteller:
Vormann
Farbe:
blau
Länge:
70
Durchmesser:
10
Grundpreis:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schotleine, kunststoffseil, VORMANN-PP-Schotleine 10mm blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,9102*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 70 Meter (ab € 0,75586* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,3503*
€ 118,22686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,3301*
€ 115,82282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,0204*
€ 80,94428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,0702*
€ 78,62354
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 63,5306*
€ 75,60141
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,9102*
€ 62,96314
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.