Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Werkzeugtasche leer 420 x 160 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Werkzeugtasche leer 420 x 160 x 250 mm
Forum Werkzeugtasche leer 420 x 160 x 250 mm
Forum Werkzeugtasche leer 420 x 160 x 250 mm
Forum Werkzeugtasche leer 420 x 160 x 250 mm
Forum Werkzeugtasche leer 420 x 160 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-208405
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784855396
EAN/GTIN:
     4317784855396
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche leder
werkzeugtasche
FORUM Werkzeug- und Montagetasche, 420 x 160 x 250

Bodenschale und Seitenteile aus schlagzähem, feuchtigkeitsresistentem HDPE-Kunststoff, Hauptteil aus kräftigem, geprägtem Rindleder, schwarz, mit 2 Ringkappen, aluwinkelverstärktem Taschenkörper, Tragegriff. Teilaufklappbare Vorderwand mit 9 festen Schlaufen, Rückwand mit 11 festen Schlaufen, Vortasche. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern. Verschließbar durch 2 Steckschlösser.

Weitere Informationen:
rollbar:
Nein
Höhe (Innen):
250 mm
Breite (Innen):
150 mm
Länge (Innen):
420 mm
Verschlußanzahl:
4 St.
Korpusfarbe:
schwarz
Verstärkte Bodenschale:
Ja
Mit Trageriemen:
Nein
Mit Ringkappen:
Nein
Farbe:
schwarz
Innenausstattung:
Vorder- und Rückwand mit je 9 verstellbaren Schlaufen
Bodengleiter:
Ja
Verschlußtyp:
2 Steckschlösser, Seitenwönde mit je 1 Schließriemen
Korpusmaterial:
Rindleder
SB-Verpackt:
Nein
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Mit Griffloch:
Nein
Winkelmaterial:
Aluminium
Außenmaterial:
Rindleder
Vorderwand:
aufklappbar
Abschließbar:
Nein
Winkelfarbe:
schwarz
Innenmaße:
420 x 160 x 250 mm
Innenmaß:
420 x 150 x 250 mm
Volumen:
24
Höhe:
250 mm
Breite:
160 mm
Länge:
420 mm
Gewicht:
2900 kg
Hersteller:
Forum
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugtasche leer 420x160x250mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 76,44*
€ 99,05*
8 Tage
56
Frei Haus
ab € 79,55*
€ 99,46*
€ 4,80*
ab € 84,87*
€ 105,82*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.