Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schraubzwinge Temperguss 200x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schraubzwinge Temperguss 200x100 mm
Forum Schraubzwinge Temperguss 200x100 mm
Forum Schraubzwinge Temperguss 200x100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-207265
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784842372
EAN/GTIN:
     4317784842372
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
FORUM Temperguss-Schraubzwinge

Gleit- und Festbügel in stabiler Doppel-T-Form aus hochwertigem Guss, pulverbeschichtet, mit beweglicher Druckkappe, lackierter Holzgriff, Schutzkappen bis einschl. 400 mm Spannweite, Gleitbügel ohne Rutschsicherung.



FORUM
Geriffelte Profilschiene aus Stahl, verzinkt, Trapezgewindespindel aus Stahl.

Weitere Informationen:
Gleitschienenbreite:
7 mm
Bügelmaterial:
Temperguss
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Holz
Schienenprofil:
Hohlprofil mit Riffelung
Lieferumfang:
Schraubzwinge, 2 Kunststoff-Schutzkappen
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Ja
Gleitschienenhöhe:
27 mm
Gleitschiene:
27 x 7 mm
Schienenquerschnitt:
27 x 7 mm
Ausführung:
Temperguss-Schraubzwingen
Ausladung:
100 mm
Spannweite:
200 mm
Hersteller:
Forum
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge forum, ganzstahlzwinge, Schraubzwinge Temp.Guss 200x100mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
147
€ 4,95*
ab € 12,16*
€ 17,35*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,50*
€ 17,38*
€ 4,80*
ab € 12,84*
€ 18,10*
€ 4,80*
ab € 12,80*
€ 18,10*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.