Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schraubzwinge Temperguss 160x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schraubzwinge Temperguss 160x 80 mm
Forum Schraubzwinge Temperguss 160x 80 mm
Forum Schraubzwinge Temperguss 160x 80 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-207264
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784842365
EAN/GTIN:
     4317784842365
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
FORUM Temperguss-Schraubzwinge

Gleit- und Festbügel in stabiler Doppel-T-Form aus hochwertigem Guss, pulverbeschichtet, mit beweglicher Druckkappe, lackierter Holzgriff, Schutzkappen bis einschl. 400 mm Spannweite, Gleitbügel ohne Rutschsicherung.



FORUM
Geriffelte Profilschiene aus Stahl, verzinkt, Trapezgewindespindel aus Stahl.

Weitere Informationen:
Gleitschienenbreite:
6 mm
Bügelmaterial:
Temperguss
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Holz
Schienenprofil:
Hohlprofil mit Riffelung
Lieferumfang:
Schraubzwinge, 2 Kunststoff-Schutzkappen
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Ja
Gleitschienenhöhe:
25 mm
Gleitschiene:
25 x 6 mm
Schienenquerschnitt:
25 x 6 mm
Ausführung:
Temperguss-Schraubzwingen
Ausladung:
80 mm
Spannweite:
160 mm
Hersteller:
Forum
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge forum, ganzstahlzwinge, Schraubzwinge Temp.Guss 160x 80mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,75*
€ 13,70*
7 Tage
220
€ 4,95*
ab € 9,52*
€ 13,72*
€ 9,80*
ab € 9,68*
€ 13,97*
€ 9,80*
ab € 9,72*
€ 13,97*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.