Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Ganzstahl-Schraubzwinge 500x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Ganzstahl-Schraubzwinge 500x120 mm
Forum Ganzstahl-Schraubzwinge 500x120 mm
Forum Ganzstahl-Schraubzwinge 500x120 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-207243
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784842754
EAN/GTIN:
     4317784842754
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
FORUM Ganzstahl-Schraubzwinge

Schiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl, warmverformt, vergütet und galvanisch verzinkt. Trapezgewindespindel aus Stahl, brüniert.

Weitere Informationen:
Gleitschienenbreite:
12 mm
Bügelmaterial:
Vergütungsstahl
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Holz
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Bügelveredelung:
galvanisch verzinkt
Spindelveredelung:
brüniert
Schienenmaterial:
Profilstahl
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Nein
Gleitschienenhöhe:
25 mm
Schienenquerschnitt:
25 x 12,0 mm
Ausführung:
Ganzstahl-Schraubzwingen
Ausladung:
120 mm
Spannweite:
500 mm
Hersteller:
Forum
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,04*
€ 39,77*
7 Tage
55
€ 4,95*
ab € 30,31*
€ 39,82*
€ 4,80*
ab € 31,97*
€ 41,30*
€ 4,80*
ab € 31,95*
€ 41,30*
2 Tage
55
Frei Haus
ab € 30,35*
€ 49,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.