| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-206616 Herst.-Nr.: 4317784862752 EAN/GTIN: 4317784862752 |
| |
|
| | |
| Forum Sparrolle, Rollenbreite 115 mm Braunes, hochFlexibles, reißfestes Gewebe, für höchste Beanspruchung. Für sauberes Handschleifen auch bei extrem hoher Beanspruchung. Besonders zum Putzen und Polieren maschinengeschliffener Werkstücke, zum Schleifen von Formteilen, abgerundeten Werkstücken usw. in metallverarbeitenden Betrieben. Weitere Informationen: | | Eignung für Guss: | bedingt geeignet | Eignung für Stahl: | empfohlen | Eignung für Edelstahl: | empfohlen | SB-Verpackt: | Nein | Kornart: | Korund | Anwendung: | Zur Bearbeitung von Metall | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK): | bedingt geeignet | Farbe: | braun | Eignung für Weichholz: | bedingt geeignet | Eignung für Kunststoff: | bedingt geeignet | Eignung für Hartholz: | bedingt geeignet | Eignung für Aluminium: | bedingt geeignet | Grundpreis: | Ja | Unterlage: | Gewebe | Hersteller: | Forum | Korngröße: | 240 | Länge: | 5 m | Breite: | 115 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, gewebe schleifpapierrolle korund, schleifbandrolle, schleifbandrolle 50m, Schleifleinen Sparrolle 115mm K240 FORUM |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 39,43* | € 53,38* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 41,38* | € 53,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 44,06* | € 56,95* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 44,08* | € 56,95* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 39,41* | € 62,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 7,886* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|