Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Rundbürste Stahldraht 178 mm gezopft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Rundbürste Stahldraht 178 mm gezopft
Forum Rundbürste Stahldraht 178 mm gezopft
Forum Rundbürste Stahldraht 178 mm gezopft
Forum Rundbürste Stahldraht 178 mm gezopft
Forum Rundbürste Stahldraht 178 mm gezopft
Artikel-Nr.:
     5417B-206484
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784861298
EAN/GTIN:
     4317784861298
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl 178x32mm
rundbürste
Rundbürste

• Gehärteter Stahldraht, gezopft
• Für hohe Umfangsgeschwindigkeiten
• Zum Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entschlacken, Entzundern und Reinigen

Weitere Informationen:
Anwendung:
Stahl, Gussstahl
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Besatztiefe:
42 mm
Durchmesser:
178
Besatzart:
gezopft
SB-Verpackt:
Nein
Max. zulässige Drehzahl:
12500
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Besatzstärke:
0,5 mm
Besatzlänge:
42
Einsatzbereich:
Aufrauen, Entrosten/Entlacken, Schweißnähte
max. Drehzahl:
12.500 min-1
Bürsten-Ø:
178 mm
Drahtstärke:
0,5 mm
Hersteller:
Forum
Breite:
13 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht gehärtet
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, Rundbürste Stahld. 178mm gezopft FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,19*
€ 14,13*
7 Tage
96
€ 4,95*
ab € 9,93*
€ 14,16*
€ 9,80*
ab € 10,40*
€ 14,80*
€ 9,80*
ab € 10,39*
€ 14,80*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.