Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Werkstattfeile DIN 7261 A 300 mm H1 Flachstumpf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Werkstattfeile DIN 7261 A 300 mm H1 Flachstumpf
Forum Werkstattfeile DIN 7261 A 300 mm H1 Flachstumpf
Forum Werkstattfeile DIN 7261 A 300 mm H1 Flachstumpf
Forum Werkstattfeile DIN 7261 A 300 mm H1 Flachstumpf
Artikel-Nr.:
     5417B-205865
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784860048
EAN/GTIN:
     4317784860048
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
FORUM Werkstattfeile, flachstumpf

Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 - Bastard, Hieb 2 - Halbschlicht und Hieb 3 - Schlicht unterscheidet. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.



Nach DIN 7261 A. Zum Ausarbeiten und Feilen von Winkeln und überall dort, wo eine saubere Kante erforderlich ist.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Für Flächenbearbeitung, Entgraten, Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und Durchbrüche
Norm:
DIN 7261 A
SB-Verpackt:
Nein
Querschnitt:
30 x 6,5 mm
Hersteller:
Forum
Länge:
300 mm
Form:
flachstumpf
Hieb:
1
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile h1 300mm, flachfeile hieb 1, flachfeile, Werkstattfeile DIN7261 A 300mm H1 Flachst. FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
42
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 4,31*
€ 9,80*
ab € 2,90*
€ 4,33*
€ 9,80*
ab € 2,90*
€ 4,33*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 4,44*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.