Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Höhenverstellgerät 180 mm automatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Höhenverstellgerät 180 mm automatisch
Forum Höhenverstellgerät 180 mm automatisch
Forum Höhenverstellgerät 180 mm automatisch
Artikel-Nr.:
     5417B-205489
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784842082
EAN/GTIN:
     4317784842082
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung
FORUM Höhenverstellgerät, automatisch durch Gasdruckfeder

Automatisch durch Gasdruckfeder.
Verstellung in der Höhe bis zu max. 240 mm, drehbar um 360°, dadurch ist eine stufenlose vertikale und horizontale Justierung möglich.
Weitere Informationen:
Drehung:
360 °
SB-Verpackt:
Nein
Hersteller:
Forum
Ausführung:
Höhenverstellgerät
Stufenlose Höhenverstellung:
Ja
für Backenbreite:
180 mm
Höhenverstellung:
automatisch durch Gasdruckfeder mm
Gewicht:
9,4 kg
Höhenverstellung bis:
240
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, höhenverstellung schraubstock, Höhenverstellg. 180mm autom. FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 182,16*
€ 222,95*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 184,39*
€ 223,55*
€ 4,80*
ab € 206,60*
€ 249,53*
€ 4,80*
ab € 205,11*
€ 249,53*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 196,81*
€ 253,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,95*
€ 265,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,97*
€ 255,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,50*
€ 248,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,35*
€ 225,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.