Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schleifleinen braun 230 x 280 mm K 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schleifleinen braun 230 x 280 mm K 60
Forum Schleifleinen braun 230 x 280 mm K 60
Forum Schleifleinen braun 230 x 280 mm K 60
Artikel-Nr.:
     5417B-205337
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784862370
EAN/GTIN:
     4317784862370
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Forum Schleifgewebe, braun

HochFlexibles, reißfestes Gewebe, für höchste Beanspruchung. Öl- und petroleumfest, Bogengröße 230 x 280 mm. Für sauberes Handschleifen auch bei extrem hoher Beanspruchung. Besonders zum Putzen und Polieren maschinengeschliffener Werkstücke, zum Schleifen von Formteilen, abgerundeten Werkstücken usw. in metallverarbeitenden Betrieben.

.

Weitere Informationen:
Kornart:
Korund
Anwendung:
Für Metall
Körnung:
60
Hersteller:
Forum
Farbe:
braun
Kletthaftend:
Nein
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
bedingt geeignet
Eignung für Weichholz:
empfohlen
Eignung für Hartholz:
empfohlen
Trägermaterial:
Baumwolle
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
bedingt geeignet
SB-Verpackt:
Nein
Grundpreis:
Ja
Länge:
280 mm
Breite:
230 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,80*
ab € 0,4841*
€ 0,6441*
100
€ 4,80*
ab € 0,4841*
€ 0,6441*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,403*
€ 0,7039*
6 Tage
1034
1
€ 4,95*
ab € 0,4391*
€ 0,7291*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7039*
€ 0,83764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,663*
€ 0,78897
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,573*
€ 0,68187
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.