Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Rundbürste Stahldraht 100 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Rundbürste Stahldraht 100 x 20 mm
Forum Rundbürste Stahldraht 100 x 20 mm
Forum Rundbürste Stahldraht 100 x 20 mm
Forum Rundbürste Stahldraht 100 x 20 mm
Forum Rundbürste Stahldraht 100 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-205131
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784861168
EAN/GTIN:
     4317784861168
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste forum 100mm
rundbürste
Rundbürste

• Gehärteter Stahldraht, gewellt
• Universelle Bürste für alle mittelschweren Bürstarbeiten
• Zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entzundern, Mattieren und Reinigen

Weitere Informationen:
Anwendung:
Stahl, Gussstahl, Weichholz, Hartholz
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Lieferumfang:
inklusive Reduzierstücke 1/2"; 5/8"
Durchmesser:
100
Besatzart:
gewellt
SB-Verpackt:
Nein
Max. zulässige Drehzahl:
8000
Einsatzbereich:
Aufrauen, Entgraten, Entrosten/Entlacken, Entzundern, Mattieren, Reinigen
max. Drehzahl:
8.000 min-1
Bürsten-Ø:
100 mm
Hersteller:
Forum
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Besatzstärke:
0,3
Breite:
20 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 100x20, Rundbürste Stahld. 100x20mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,44*
€ 11,52*
7 Tage
50
€ 4,95*
ab € 8,16*
€ 11,57*
€ 9,80*
ab € 8,37*
€ 11,85*
€ 9,80*
ab € 8,33*
€ 11,85*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.