Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Teleskop Rohrabschneider für VA 3-35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Teleskop Rohrabschneider für VA 3-35 mm
Forum Teleskop Rohrabschneider für VA 3-35 mm
Forum Teleskop Rohrabschneider für VA 3-35 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-203949
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784854870
EAN/GTIN:
     4317784854870
Suchbegriffe:
Rohrabschneider für VA 3-35mm FORUM

Kompakter Teleskop-RohrSchneider aus Zink-Druckguss, gleichbleibend enger Arbeitsradius, 4 Führungsrollen mit Einstich, dadurch kein Abspringen, kein Abgleiten, Ersatz-Schneidrad im Metall-Handgriff. Zum exakten Schneiden von Kupfer-, Messing-, Aluminium- sowie dünnwandigen Stahlrohren, auch INOX.

Weitere Informationen:
Rohr-Ø (max.):
3 - 35
Anzahl der Schneidrädchen:
2
Materialanwendung:
Kupfer-, Messing-, Aluminium- sowie dünnwandigen Stahlrohren, auch INOX.
für Rohr-Ø:
1/4-1.3/8" (6-35 mm)
Hersteller:
Forum
Ausführung:
Teleskop-Rohrabschneider
Rohrdurchmesser:
3 - 35 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 39,05*
€ 52,23*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 41,19*
€ 58,53*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.