Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Rohrabschneider für Stahl 10-60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Rohrabschneider für Stahl 10-60 mm
Forum Rohrabschneider für Stahl 10-60 mm
Forum Rohrabschneider für Stahl 10-60 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-203941
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784854894
EAN/GTIN:
     4317784854894
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrschneider 60mm
rohrabschneider
Forum StahlrohrabSchneider

Mit einem Schneidrad und zwei Führungsrollen, Schneidrad aus hochlegiertem Stahl, auch für Gussrohre auf Anfrage lieferbar. Zum rechtwinkligen Abschneiden von Rohren.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl Führungsrollen:
2 St.
Teleskopspindel:
Nein
Mit offener Spindelführung:
Ja
Mit geschlossener Spindelführung:
Nein
Führungsrollen mit Einstich:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl der Schneidrädchen:
1
Gehäusematerial:
Stahl
Materialanwendung:
Stahlrohr
Rundrohrgröße:
10 - 60
Anwendung:
Zum rechtwinkligen Abschneiden von Stahlrohr
Hersteller:
Forum
Rohrdurchmesser:
10-60 mm
Weitere Suchbegriffe: forum rohrschneider, Rohrabschneider f. Stahl 10-60mm FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 51,75*
€ 69,36*
5 Tage
30
Frei Haus
ab € 53,52*
€ 69,39*
€ 4,80*
ab € 57,28*
€ 74,15*
€ 4,80*
ab € 57,28*
€ 74,15*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 55,82*
€ 82,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.