Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Rundbürste rostfrei 6 mm 40 mm gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Rundbürste rostfrei 6 mm 40 mm gewellt
Forum Rundbürste rostfrei 6 mm 40 mm gewellt
Forum Rundbürste rostfrei 6 mm 40 mm gewellt
Forum Rundbürste rostfrei 6 mm 40 mm gewellt
Forum Rundbürste rostfrei 6 mm 40 mm gewellt
Artikel-Nr.:
     5417B-202557
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784861441
EAN/GTIN:
     4317784861441
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Werkzeug-Rundbürste

• Rostfreier Stahldraht, gewellt
• Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten
• Zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entschlacken, Entzundern, Mattieren und Reinigen

Weitere Informationen:
Besatzstärke:
0,2 mm
Einsatzbereich:
Glätten, Entgraten, Kanten verrunden, Schweißnähte
Anwendung:
Edelstahl, NE-Metall, Aluminium
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaftdurchmesser:
6
Besatztiefe:
10 mm
Besatzart:
gewellt
Durchmesser:
40
SB-Verpackt:
Nein
Schaft-Ø:
6 mm
Bürsten-Ø:
40 mm
max. Drehzahl:
18.000 min-1
Bürstenbreite:
11 mm
Drahtstärke:
0,2 mm
Hersteller:
Forum
Breite:
11
Besatzmaterial:
Stahldraht rostfrei
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl 40mm, rundbürste, rundbürste stahl, Rundbürste Rostf. 6mm 40mm gewellt FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
331
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 5,57*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,32*
€ 5,65*
€ 9,80*
ab € 3,88*
€ 5,68*
€ 9,80*
ab € 3,87*
€ 5,68*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.