Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Wendemesser SP für HOLZHER 205 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Wendemesser SP für HOLZHER 205 mm
Forum Wendemesser SP für HOLZHER 205 mm
Forum Wendemesser SP für HOLZHER 205 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-202418
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784869690
EAN/GTIN:
     4317784869690
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser
Einweg-Wendehobelmesser

• Spezialstahl
• Besonders saubere und glatte Hobelflächen
• Hohe Standzeit bei Weich- und Hartholz
• Einsetzbar in Hobel- und Kervenmaschinen mit entsprechendem Trägersystem

Weitere Informationen:
Material:
Spezialstahl
Werkstoff:
Spezialstahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Für Hobeltyp:
Holz Her
SB-Verpackt:
Nein
Mit Klappe:
Nein
Eisenbreite:
205 mm
Anwendung:
einsetzbar in Hobel- und Kervenmaschinen mit entsprechendem Trägersystem
Hersteller:
Forum
Länge:
205
für Fabrikat:
REICH
Maße:
205 mm
Breite:
205
Weitere Suchbegriffe: Wendemesser SP f.HOLZHER 205mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
24
12
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 6,06*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 5,01*
€ 6,93*
12
€ 4,80*
ab € 5,21*
€ 7,00*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 8,51*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 83,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.