Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Gehrungsschneidlade 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Gehrungsschneidlade 300 mm
Forum Gehrungsschneidlade 300 mm
Forum Gehrungsschneidlade 300 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-202386
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784866576
EAN/GTIN:
     4317784866576
Suchbegriffe:
Gehrungslade
Gehrungsschneidlade
Schneidlade
gehrungsschneidlade
FORUM Gehrungsschneidlade

Aus geleimter Buche, geschraubt, geschliffen, lackiert und poliert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Forum
Höhe:
67
Breite:
38
Länge:
300
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
SB-Verpackt:
Nein
Verbindungsart:
verschraubt
Innenhöhe:
38
Innenbreite:
67
Innenlänge:
300
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Gehrungsschneidlade 300mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,23*
€ 11,61*
7 Tage
46
€ 7,60*
ab € 8,00*
€ 11,66*
€ 9,80*
ab € 9,50*
€ 13,89*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.