Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Lochbürste Stahldraht Durchmesser: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Lochbürste Stahldraht Durchmesser: 20mm
Forum Lochbürste Stahldraht Durchmesser: 20mm
Forum Lochbürste Stahldraht Durchmesser: 20mm
Artikel-Nr.:
     5417B-202361
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784861137
EAN/GTIN:
     4317784861137
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
forum lochbürste
lochbürste
Lochbürste

• Stahldraht, gewellt
• 2-fache Drahtseele
• Holzheft
• Zum Entfernen von Spänen und losen Partikeln

Weitere Informationen:
Mit Aufhängeloch:
Nein
Bürstenkörpermaterial:
Holz
Besatzart:
gewellt
SB-Verpackt:
Nein
Besatzmaterial:
Stahldraht
Einsatzbereich:
zum Entfernen von Spänen und losen Partikeln
Anwendung:
Zum Entfernen von Spänen und losen Partikeln
Hersteller:
Forum
Gesamtlänge:
280 mm
Länge:
280
Durchmesser:
20
Ausführung:
gewellt
Arbeitslänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochbürste Stahld. D 20mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
82
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,61*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,73*
€ 7,96*
€ 9,80*
ab € 5,35*
€ 7,99*
€ 9,80*
ab € 5,35*
€ 7,99*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.