Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Maschinen-Schraubstock Größe: 4 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Maschinen-Schraubstock Größe: 4 160 mm
Forum Maschinen-Schraubstock Größe: 4 160 mm
Forum Maschinen-Schraubstock Größe: 4 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-202144
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784865869
EAN/GTIN:
     4317784865869
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinenschraubstock forum
FORUM Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock

Körper aus Spezialguss, Prismenbacken aus Vergütungsstahl (90°/120°), mit Auflageflächen zum Spannen flacher Werkstücke, lange Führung im gesamten Spannbereich.

(Ähnlich DIN 6370).

Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
29
Schlitzabstand:
210 mm
Größe:
4
Gewicht:
29 kg
Hersteller:
Forum
Spannweite:
225 mm
Backenbreite:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, Masch.-Schraubstock Gr.4 160mm FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 430,33*
€ 502,58*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 433,59*
€ 504,70*
Frei Haus
ab € 483,31*
€ 560,14*
Frei Haus
ab € 484,41*
€ 560,14*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 463,29*
€ 565,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,58*
€ 598,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,21*
€ 578,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,81*
€ 536,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,41*
€ 527,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,33*
€ 512,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.