Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Kunstfaser-Schutzbacke 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Kunstfaser-Schutzbacke 160 mm
Forum Kunstfaser-Schutzbacke 160 mm
Forum Kunstfaser-Schutzbacke 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-201749
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784842020
EAN/GTIN:
     4317784842020
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken 160mm
Kunststoffbacke für Parallelschraubstöcke

• Passend für Parallelschraubstöcke FORUM mit Halterung für schwenk- und wechselbare Backen

Hinweis: Zum schonenden Spannen sind zwei Kunstfaser-Schutzbacken notwendig.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
SB-Verpackt:
Nein
Schwenkbar:
Nein
Besonderheit:
für Parallelschraubstöcke
Hersteller:
Forum
Material:
Kunstfaser
Werkstoff:
Kunststoff
Backenbreite:
160
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, Kunstfaser-Schutzb. 160mm FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,79*
€ 34,19*
10 Tage
5
€ 4,95*
ab € 25,78*
€ 34,46*
€ 4,80*
ab € 28,00*
€ 37,30*
€ 4,80*
ab € 28,08*
€ 37,30*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 26,92*
€ 43,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.