Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Kunstfaser-Schutzbacke 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Kunstfaser-Schutzbacke 120 mm
Forum Kunstfaser-Schutzbacke 120 mm
Forum Kunstfaser-Schutzbacke 120 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-201747
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784842006
EAN/GTIN:
     4317784842006
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken 120mm
Kunststoffbacke für Parallelschraubstöcke

• Passend für Parallelschraubstöcke FORUM mit Halterung für schwenk- und wechselbare Backen

Hinweis: Zum schonenden Spannen sind zwei Kunstfaser-Schutzbacken notwendig.

Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Schwenkbar:
Nein
Besonderheit:
für Parallelschraubstöcke
Hersteller:
Forum
Material:
Kunstfaser
Werkstoff:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Backenbreite:
120
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, Kunstfaser-Schutzb. 120mm FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,38*
€ 29,89*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,23*
€ 32,98*
€ 4,80*
ab € 24,42*
€ 33,92*
€ 4,80*
ab € 24,56*
€ 33,92*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,41*
€ 40,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.