Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Handsägeblatt HSS-Bi 300 mm progressiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Handsägeblatt HSS-Bi 300 mm progressiv
Forum Handsägeblatt HSS-Bi 300 mm progressiv
Forum Handsägeblatt HSS-Bi 300 mm progressiv
Artikel-Nr.:
     5417B-201431
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784834544
EAN/GTIN:
     4317784834544
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
FORUM Metall-Handsägeblatt

Bimetall-Handsägeblatt mit progressiv verlaufender Zahnteilung, absteigend von 32 bis 18 Zähnen pro Zoll. Besonders effizient in universellen Einsatzbereichen. Ohne Tauschen des Blattes, bei langer Lebensdauer, kann in verschiedenen groben Materialien gesägt werden. Verminderte Vibration bei dünnen Materialien im Anschnitt, hohe Schnittleistung auch in groben Materialien.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Für Handsägetyp:
Handbügelsäge
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne gehärtet:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Einsatzgebiet:
Universell
Sägeblattstärke:
0,65
Zahnung:
progressiv verlaufend
Anwendung:
Geeignet für grobe Materialien
Hersteller:
Forum
Blattstärke:
0,65 mm
Stärke:
0,65 mm
Länge:
300 mm
Zähne pro Zoll:
32-18
Breite:
13 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll:
3218
Blattlänge:
300
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 300mm, bügelsägeblatt, Handsägeblatt HSS-Bi 300mm progressiv FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1659
€ 7,60*
ab € 1,18*
€ 1,90*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 2,56*
€ 9,80*
ab € 1,70*
€ 2,73*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.