Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Feuerwehrkarabiner Edelstahl 70 x 7 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vormann Feuerwehrkarabiner Edelstahl 70 x 7 mm
Vormann Feuerwehrkarabiner Edelstahl 70 x 7 mm
Vormann Feuerwehrkarabiner Edelstahl 70 x 7 mm
Vormann Feuerwehrkarabiner Edelstahl 70 x 7 mm
Vormann Feuerwehrkarabiner Edelstahl 70 x 7 mm
Vormann Feuerwehrkarabiner Edelstahl 70 x 7 mm
Vormann Feuerwehrkarabiner Edelstahl 70 x 7 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-200966
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     007900796AV
EAN/GTIN:
     4003984664714
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Feuerwehr-Karabinerhaken, V2A,  lose
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Breite innen:
70
Abmessung:
70x7
Durchmesser:
7
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
V2A
B 2:
7,5 mm
VE auf Karte:
1 Stück
C Stärke Ø:
7,0 mm
b 1:
10,0 mm
Gewicht:
44,5 kg
Hersteller:
Vormann
Ausführung:
Feuerwehr-Karabinerhaken
Länge:
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,90*
€ 18,921
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.