Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Schäkel verzinkt 9/16" bis 14 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vormann Schäkel verzinkt 9/16" bis 14 mm
Vormann Schäkel verzinkt 9/16" bis 14 mm
Vormann Schäkel verzinkt 9/16" bis 14 mm
Vormann Schäkel verzinkt 9/16" bis 14 mm
Vormann Schäkel verzinkt 9/16" bis 14 mm
Vormann Schäkel verzinkt 9/16" bis 14 mm
Vormann Schäkel verzinkt 9/16" bis 14 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-200957
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     007900223AV
EAN/GTIN:
     4003984662444
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Schäkel, gerade, verzinkt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
C Bügel/Bolzen-Ø:
14,0 mm
B x A Breite x Länge (Innenmaß):
28 x 56 mm
VE auf Karte:
1 Stück
Gewicht:
3300 g
Hersteller:
Vormann
Durchmesser:
14 mm
Ausführung:
Stahl verzinkt
Weitere Suchbegriffe: HSS-14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,60*
€ 13,804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.