Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schraubzwinge Temperguss 500 x 120 mm DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Schraubzwinge Temperguss 500 x 120 mm DIN
Fortis Schraubzwinge Temperguss 500 x 120 mm DIN
Fortis Schraubzwinge Temperguss 500 x 120 mm DIN
Artikel-Nr.:
     5417B-195663
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784790697
EAN/GTIN:
     4317784790697
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Schraubzwinge DIN 5117 • Spannarme aus hochwertigem Temperguss • Verzinkte Hohlprofilschiene profiliert • Trapezgewindespindel, mit Holzheft
Weitere Informationen:
Gleitschienenhöhe:
35 mm
Gleitschienenbreite:
11 mm
Bügelmaterial:
Temperguss
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Holz
Mit Schutzkappe:
Ja
Mit Rutschsicherung:
Nein
Ausführung Griff:
Holz
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schienenveredelung:
verzinkt
Schienenmaterial:
Stahl
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Ja
Gleitschiene:
35 x 11 mm
Schienenquerschnitt:
35 x 11 mm
Schienenprofil:
35 x 11
Ausführung:
Temperguss-Schraubzwinge
Breite:
35
Ausladung:
120 mm
Spannweite:
500 mm
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Schraubzwinge Temperguss 500x120mm DIN FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
199
€ 6,90*
ab € 15,99*
€ 23,24*
8 Tage
199
€ 4,95*
ab € 16,15*
€ 23,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,11*
€ 23,38*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,07*
€ 24,39*
2 Tage
209
€ 7,90*
ab € 16,84*
€ 24,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.