Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schraubzwinge Temperguss 400 x 175 mm DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Schraubzwinge Temperguss 400 x 175 mm DIN
Fortis Schraubzwinge Temperguss 400 x 175 mm DIN
Fortis Schraubzwinge Temperguss 400 x 175 mm DIN
Artikel-Nr.:
     5417B-195662
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784790703
EAN/GTIN:
     4317784790703
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Schraubzwinge

DIN 5117, aus Temperguss, mit profilierter Schiene, verzinkt, rot lackiertes Holzheft.
Weitere Informationen:
Gleitschienenhöhe:
32 mm
Gleitschienenbreite:
10 mm
Bügelmaterial:
Temperguss
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Holz
Mit Schutzkappe:
Ja
Mit Rutschsicherung:
Nein
Ausführung Griff:
Holz
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schienenveredelung:
verzinkt
Schienenmaterial:
Stahl
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Ja
Gleitschiene:
32 x 10 mm
Schienenquerschnitt:
32 x 10 mm
Schienenprofil:
32 x 10
Ausführung:
Temperguss-Schraubzwinge
Breite:
32
Ausladung:
175 mm
Spannweite:
400 mm
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Schraubzwinge Temperguss 400x175mm DIN FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
358
€ 6,90*
ab € 16,53*
€ 23,88*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,49*
€ 23,88*
8 Tage
366
€ 4,95*
ab € 16,95*
€ 24,38*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,47*
€ 24,97*
2 Tage
365
€ 7,90*
ab € 17,34*
€ 25,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.