Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schraubzwinge Temperguss 300 x 140 mm DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Schraubzwinge Temperguss 300 x 140 mm DIN
Fortis Schraubzwinge Temperguss 300 x 140 mm DIN
Fortis Schraubzwinge Temperguss 300 x 140 mm DIN
Artikel-Nr.:
     5417B-195661
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784790710
EAN/GTIN:
     4317784790710
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Schraubzwinge DIN 5117 • Spannarme aus hochwertigem Temperguss • Verzinkte Hohlprofilschiene profiliert • Trapezgewindespindel, mit Holzheft
Weitere Informationen:
Gleitschienenhöhe:
32 mm
Gleitschienenbreite:
10 mm
Bügelmaterial:
Temperguss
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Holz
Mit Schutzkappe:
Ja
Mit Rutschsicherung:
Nein
Ausführung Griff:
Holz
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schienenveredelung:
verzinkt
Schienenmaterial:
Stahl
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Ja
Gleitschiene:
32 x 10 mm
Schienenquerschnitt:
32 x 10 mm
Schienenprofil:
32 x 10
Ausführung:
Temperguss-Schraubzwinge
Breite:
32
Ausladung:
140 mm
Spannweite:
300 mm
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Schraubzwinge Temperguss 300x140mm DIN FORTIS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
318
1
€ 6,90*
ab € 13,20*
€ 19,17*
8 Tage
318
1
€ 4,95*
ab € 13,20*
€ 19,18*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,33*
€ 19,28*
2 Tage
312
1
€ 7,90*
ab € 13,89*
€ 20,19*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 13,21*
€ 20,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.