Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schraubzwinge Temperguss 250x120 mm DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Schraubzwinge Temperguss 250x120 mm DIN
Fortis Schraubzwinge Temperguss 250x120 mm DIN
Fortis Schraubzwinge Temperguss 250x120 mm DIN
Artikel-Nr.:
     5417B-195660
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784790727
EAN/GTIN:
     4317784790727
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Schraubzwinge DIN 5117 • Spannarme aus hochwertigem Temperguss • Verzinkte Hohlprofilschiene profiliert • Trapezgewindespindel, mit Holzheft
Weitere Informationen:
Gleitschienenhöhe:
29 mm
Gleitschienenbreite:
9 mm
Bügelmaterial:
Temperguss
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Holz
Mit Schutzkappe:
Ja
Mit Rutschsicherung:
Nein
Ausführung Griff:
Holz
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schienenveredelung:
verzinkt
Schienenmaterial:
Stahl
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Ja
Gleitschiene:
29 x 9 mm
Schienenquerschnitt:
29 x 9 mm
Schienenprofil:
29 x 9
Ausführung:
Temperguss-Schraubzwinge
Breite:
29
Ausladung:
120 mm
Spannweite:
250 mm
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Schraubzwinge Temperguss 250x120mm DIN FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
259
10
Frei Haus
ab € 10,17*
€ 13,02*
8 Tage
259
1
€ 4,95*
ab € 10,13*
€ 14,67*
2 Tage
259
1
€ 6,90*
ab € 10,09*
€ 14,68*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,42*
€ 15,08*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,19*
€ 15,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.