Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schraubzwinge Temperguss 100 x 50 mm DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Schraubzwinge Temperguss 100 x 50 mm DIN
Fortis Schraubzwinge Temperguss 100 x 50 mm DIN
Fortis Schraubzwinge Temperguss 100 x 50 mm DIN
Artikel-Nr.:
     5417B-195658
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784790758
EAN/GTIN:
     4317784790758
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Schraubzwinge DIN 5117 • Spannarme aus hochwertigem Temperguss • Verzinkte Hohlprofilschiene profiliert • Trapezgewindespindel, mit Holzheft
Weitere Informationen:
Mit Kunststoffschutzkappen:
Ja
Gleitschienenhöhe:
15 mm
Gleitschienenbreite:
5 mm
Bügelmaterial:
Temperguss
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Holz
Mit Schutzkappe:
Ja
Mit Rutschsicherung:
Nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung Griff:
Holz
Schienenveredelung:
verzinkt
Schienenmaterial:
Stahl
Rutschsicherung:
Nein
Gleitschiene:
15 x 5 mm
Schienenquerschnitt:
15 x 5 mm
Schienenprofil:
15 x 5
Ausführung:
Temperguss-Schraubzwinge
Breite:
15
Ausladung:
50 mm
Spannweite:
100 mm
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Schraubzwinge Temperguss 100x 50mm DIN FORTIS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
291
20
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,51*
1 Tag
291
1
€ 6,90*
ab € 2,46*
€ 3,57*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,50*
€ 3,61*
7 Tage
291
1
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,64*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.