Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schraubzwinge Ganzstahl 600 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Schraubzwinge Ganzstahl 600 x 120 mm
Fortis Schraubzwinge Ganzstahl 600 x 120 mm
Fortis Schraubzwinge Ganzstahl 600 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-195628
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784790765
EAN/GTIN:
     4317784790765
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge • Gleitschiene und Festbügel aus blankgezogenem, vergütetem Hohlprofilstahl, vernickelt • Trapezgewindespindel, mit Holzheft
Weitere Informationen:
Gleitschienenhöhe:
25 mm
Gleitschienenbreite:
12 mm
Bügelmaterial:
Stahl
Bewegliche Druckplatte:
Nein
Auswechselbare Druckplatte:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Holz
Schienenprofil:
Hohlprofil
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Bügelveredelung:
vernickelt
Schienenveredelung:
vernickelt
Schienenmaterial:
Stahl
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Nein
Schienenquerschnitt:
25,0 x 12,0 mm
Ausführung:
Ganzstahl-Schraubzwingen
Ausladung:
120 mm
Spannweite:
600 mm
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, schraubzwinge fortis, ganzstahlzwinge, schraubzwinge ausladung 120mm, Schraubzwinge Ganzstahl 600x120mm FORTIS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
242
€ 6,90*
ab € 17,89*
€ 24,34*
6 Tage
242
€ 4,95*
ab € 17,80*
€ 24,36*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,04*
€ 24,48*
11 Tage
245
€ 6,99*
ab € 19,47*
€ 26,18*
1 Tag
242
€ 7,90*
ab € 19,81*
€ 26,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.