Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus Hebeleisen 400 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peddinghaus Hebeleisen 400 mm lang
Peddinghaus Hebeleisen 400 mm lang
Peddinghaus Hebeleisen 400 mm lang
Artikel-Nr.:
     5417B-193854
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016134004797
Suchbegriffe:
Hebeleisen
hebeleisen 400mm
hebeleisen
peddinghaus hebeleisen
Hebeleisen mit Griff

Für Hebelarbeiten im Industrie- und KFZ-Bereich. Aus Werkzeugstahl C45, mit Sechskant-Schaft, aufgebogener Schneide und Kunststoff-Griffhülle.

Weitere Informationen:
GS-geprüft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Schaftform:
6-kant
Griff:
Kunststoff
Schneidenform:
gebogen
Anwendung:
für Hebelarbeiten im Industrie- und Kfz-Bereich
Material:
C45-Stahl
Werkstoff:
C45-Stahl
Ausführung:
Hebeleisen
Hersteller:
Peddinghaus
Länge:
400
Weitere Suchbegriffe: Hebeleisen 400mm m.Griff Peddinghaus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,21*
€ 25,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,03*
€ 25,87*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 17,26*
€ 32,07*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.