Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tranportroller 12 t, CT-8 - 50x 22,2 x10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tranportroller 12 t, CT-8 - 50x 22,2 x10 cm
Tranportroller 12 t, CT-8 - 50x 22,2 x10 cm
Artikel-Nr.:
     5417B-191794
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163820482
EAN/GTIN:
     4332163820482
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
Schwerlast-Transportroller Typ CT • Stabile, verschweißte Stahlkonstruktion • Polyurethanrollen • Inkl. rutschhemmender Gummiauflage
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Ausführung:
CT-8
Rollen kugelgelagert:
Nein
Tragplatte mit rutschgehemmter Gummiauflage:
Ja
Material Konstruktion:
Stahl
Rollenanzahl:
8
Tüv/GS geprüft:
Nein
Material Rollen:
Polyurethan
Farbe RAL:
rot
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Abmessung (L x B x H):
500 x 222 x 100 mm
Maße Gesamt (L x B x H):
500 x 222 x 100 mm
Typ:
CT-8
Tragkraft:
12000 t
Höhe:
100 mm
Gewicht:
28 kg
Breite:
222 mm
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, schwerlastroller, Tranportroller -12Tonnen CT-8 - 50x 22,2 x10 cm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 206,14*
€ 245,86*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 208,25*
€ 248,23*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 208,53*
€ 253,89*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,59*
€ 262,80*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 227,86*
€ 269,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,86*
€ 292,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,14*
€ 282,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,47*
€ 281,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,64*
€ 268,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,83*
€ 260,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,14*
€ 245,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163820499
ab € 182,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.