Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller 4 Tonnen AS40-P -23,0x27,0x11,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller 4 Tonnen AS40-P -23,0x27,0x11,0cm
Transportroller 4 Tonnen AS40-P -23,0x27,0x11,0cm
Transportroller 4 Tonnen AS40-P -23,0x27,0x11,0cm
Artikel-Nr.:
     5417B-191771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163820642
EAN/GTIN:
     4332163820642
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
Schwerlast-Transportroller • Universell kombinierbare Fahrwerkskomponenten • Optimal für den leichten und sicheren Transport von Lasten bis zu 12 Tonnen • Stabile Stahlkonstruktion in Kastenbauweise, blau lackiert • Handgriffe aus Rundstahl • Große Rollen aus Nylon bzw. Polyurethan, dadurch optimale Verteilung der Last • Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage Abriebfest und elastisch, geringer Rollwiderstand.
Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
82 mm
Rollenbreite:
100 mm
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Tragplatte mit rutschgehemmter Gummiauflage:
Ja
Höhe:
110
Material Handgriff:
Rundstahl
Material Konstruktion:
Stahl
Breite:
230
Länge:
270 mm
Anzahl Rollen:
4 St.
Infotext:
AS 40-P
Material Rollen:
Polyurethan
Farbe RAL:
5010 enzianblau
Abmessung (B x T x H):
230 x 270 x 110 mm
Rollen-Ø x B:
82 x 100 mm
Rollen:
Polyurethan
Anzahl Lastrollen:
4
Maße (B x T x H):
230 x 270 x 110
Typ:
AS 40-P
Tragkraft:
4000 t
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, schwerlast roller, Transportroller 4 Tonnen AS40-P -23,0x27,0x11,0cm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 175,90*
€ 209,77*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 171,38*
€ 211,19*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 179,02*
€ 211,63*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 184,04*
€ 216,52*
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 189,47*
€ 222,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,77*
€ 249,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,93*
€ 243,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 204,29*
€ 243,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,12*
€ 232,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,15*
€ 223,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.