Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband grau 4000 kg 4 m x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband grau 4000 kg 4 m x 120 mm
Hebeband grau 4000 kg 4 m x 120 mm
Hebeband grau 4000 kg 4 m x 120 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-191573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163793236
EAN/GTIN:
     4332163793236
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebeband • Tragfähigkeit farbcodiert • 2-lagig • Schlaufen mit Polyesterverstärkung • Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Minimale Drehung • DIN EN 1492-1 • Material: Polyester (PES)
Weitere Informationen:
Farbcodierung:
grau
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Breite:
120 mm
Tragfähigkeit Farbcodiert:
ja
Tragfähigkeit direkt:
4000 kg
Material:
Polyester
2-lagige Ausführung:
ja
Tragkraft einfach, direkt:
4000
Anschlagart 3 Tragfähigkeit:
3.200 kg
Anschlagart 2 Tragfähigkeit:
8.000 kg
Anschlagart 1 Tragfähigkeit:
4.000 kg
max. Tragfähigkeit einfach direkt:
4000 kg
Bandbreite:
120 mm
Länge:
4 m
Tüv/GS geprüft:
ja
Farbe:
grau
Tragfähigkeit umgelegt:
8000
Tragfähigkeit geschnürrt:
3200
Gurtbreite:
120 mm
Nutzlänge:
4 m
Ausführung:
2-fach
Tragfähigkeit:
4000 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebegurt, Schlaufenband, Schlaufenhebeband, rundschlinge 4to 4m grau, rundschlinge, rundschlinge 4m, Hebeband 120 mm 4 m 4000 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,69*
€ 33,61*
1 Tag
270
€ 4,90*
ab € 25,98*
€ 33,89*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 25,894*
€ 34,024*
1 Tag
273
€ 7,90*
ab € 26,30*
€ 34,34*
1 Tag
270
Frei Haus
ab € 26,62*
€ 34,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
1 Stück enthält 4.000 Millimeter (ab € 0,00618* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.