Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBull Rundschlinge, Einfachmantel, 2 t, Umfang 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
McBull Rundschlinge, Einfachmantel, 2 t, Umfang 6 m
McBull Rundschlinge, Einfachmantel, 2 t, Umfang 6 m
McBull Rundschlinge, Einfachmantel, 2 t, Umfang 6 m
McBull Rundschlinge, Einfachmantel, 2 t, Umfang 6 m
McBull Rundschlinge, Einfachmantel, 2 t, Umfang 6 m
Artikel-Nr.:
     5417B-185648
Hersteller:
     McBull
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250077126875
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grün 2000 kg 3 m
kranschlinge 3m
McBULL Rundschlinge nach EN 1492-1, Polyester, Einfachmantel, Tragfähigkeit 2000 kg, Kennfarbe grün, Umfangslänge 6 m, Nutzlänge 3 m
Weitere Informationen:
Eingewebter Tonnenstreifen:
ja
Tragfähigkeit Farbcodiert:
ja
Material:
Polyester
Tragfähigkeit direkt:
2000
Tüv/GS geprüft:
ja
Tragkraft einfach, direkt:
2000
Umfangslänge:
6
Schlingenumfang:
6 m
Anschlagart 3 Tragfähigkeit:
1.600 kg
Anschlagart 2 Tragfähigkeit:
4.000 kg
Anschlagart 1 Tragfähigkeit:
2.000 kg
Umfang:
6 m
max. Tragfähigkeit einfach direkt:
2000 kg
Schlingenbreite ca.:
35-38 mm
Hersteller:
McBull
Farbcodierung:
grün
Farbe:
grün
Tragfähigkeit umgelegt:
4000
Tragfähigkeit geschnürrt:
1600
Nutzlänge:
3 m
Ausführung:
1-fach
Tragfähigkeit:
2000 kg
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, BTE-Rundschlinge 2000 kg, 6,0m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.