Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBull Rundschlinge, Einfachmantel, 1 t, Umfang 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
McBull Rundschlinge, Einfachmantel, 1 t, Umfang 6 m
McBull Rundschlinge, Einfachmantel, 1 t, Umfang 6 m
McBull Rundschlinge, Einfachmantel, 1 t, Umfang 6 m
McBull Rundschlinge, Einfachmantel, 1 t, Umfang 6 m
McBull Rundschlinge, Einfachmantel, 1 t, Umfang 6 m
Artikel-Nr.:
     5417B-185644
Hersteller:
     McBull
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250077126738
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1000kg
kranschlinge 1000kg
McBULL Rundschlinge nach EN 1492-1, Polyester, Einfachmantel, Tragfähigkeit 1000 kg, Kennfarbe violett, Umfangslänge 6 m, Nutzlänge 3 m
Weitere Informationen:
Eingewebter Tonnenstreifen:
ja
Tragfähigkeit Farbcodiert:
ja
Material:
Polyester
Tragfähigkeit direkt:
1000
Tüv/GS geprüft:
ja
Tragkraft einfach, direkt:
1000
Umfangslänge:
6
Schlingenumfang:
6 m
Anschlagart 3 Tragfähigkeit:
800 kg
Anschlagart 2 Tragfähigkeit:
2.000 kg
Anschlagart 1 Tragfähigkeit:
1.000 kg
Umfang:
6 m
max. Tragfähigkeit einfach direkt:
1000 kg
Schlingenbreite ca.:
35-38 mm
Hersteller:
McBull
Farbcodierung:
violett
Farbe:
violett
Tragfähigkeit umgelegt:
2000
Tragfähigkeit geschnürrt:
800
Nutzlänge:
3 m
Ausführung:
1-fach
Tragfähigkeit:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 3m, BTE-Rundschlinge 1000 kg, 6,0m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.