Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 100
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 100
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 100
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 100
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 100
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 100
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 100
Artikel-Nr.:
     5417B-171214
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050591
EAN/GTIN:
     4006209505915
Suchbegriffe:
FASSA-10-100
Hochwertiger Fischer Porenbetonstößel GBS 10x100 mit SDS Plus-Aufnahme für die zulassungskonforme Bohrlochherstellung in Porenbeton. Bei der Verarbeitung von Fischer Langschaftdübeln SXR 10x100.
Weitere Informationen:
min. Bohrlochtiefe:
105
Bohrerdurchmesser:
9
Durchmesser:
9
VDS-Zulassung:
ja
Schaft:
SDS-plus
PZ:
5
passend zu:
SXR 10 x 100
Größe:
10 x 100
Stößel:
9
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
105 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209505915
Bohrloch:
9
Hersteller:
Fischer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 110,05*
€ 140,85*
Frei Haus
ab € 112,91*
€ 141,45*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 116,98*
€ 146,82*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.