Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 80
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 80
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 80
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 80
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 80
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 80
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 80
Artikel-Nr.:
     5417B-171213
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050590
EAN/GTIN:
     4006209505908
Suchbegriffe:
FASSA-10-80
Hochwertiger Fischer Porenbetonstößel GBS 10x80 mit SDS Plus-Aufnahme für die zulassungskonforme Bohrlochherstellung in Porenbeton. Bei der Verarbeitung von Fischer Langschaftdübeln SXR 10x52, SXR 10x60, SXR 10x80.
Weitere Informationen:
min. Bohrlochtiefe:
85
Bohrerdurchmesser:
9
Durchmesser:
9
VDS-Zulassung:
ja
Schaft:
SDS-plus
PZ:
8
passend zu:
SXR 10 x 52, SXR 10 x 60, SXR 10 x 80
Größe:
10 x 80
Stößel:
9
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
85 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209505908
Bohrloch:
9
Hersteller:
Fischer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 105,86*
€ 135,79*
Frei Haus
ab € 109,33*
€ 136,35*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 113,29*
€ 141,52*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.